Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.879 po
- Largeur totale0.375 po
- Diamètre de l’arbre1.812 po
- Poids0.14 lb
Détails
- Matériau pour les lèvresFluoro-élastomère
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893510255
- Type de jointLèvres multiples
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Excellentes capacités de température élevée
- Compatible avec une large gamme de fluides
- Très longue durée de vie.