Motion
2204  ETN9/W64

SKF
2204 ETN9/W64

Roulement à billes auto-alignant - Rempli d'huile solide - Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 18 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02995290
N° MFR2204 ETN9/W64
Prix202.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2204 ETN9/W64

Roulement à billes auto-alignant - Rempli d'huile solide - Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 18 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02995290
N° MFR2204 ETN9/W64
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
Prix202.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po / 18 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2204ETN9W64
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-aligné est un type à alésage droit avec alésage de 20 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 18 mm pour une utilisation auto-alignée.
  • Lubrification
    Huile solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2204 ETN9/W64
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    930 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570498363

Aperçu

Description du fabricant
2204ETN9W64
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement