Motion
J1213MBASD

PROTO TOOLS
J1213MBASD

Clé mixte - métrique, oxyde noir, taille de clé à bout carré de 13 mm, taille de clé à bout ouvert de 13 mm, 7-29/32 po
N° D’ARTICLE MI02995649
N° MFRJ1213MBASD
Prix19.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1213MBASD

Clé mixte - métrique, oxyde noir, taille de clé à bout carré de 13 mm, taille de clé à bout ouvert de 13 mm, 7-29/32 po
N° D’ARTICLE MI02995649
N° MFRJ1213MBASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    11/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    25/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    13 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    17/64 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-3/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    13 mm
  • Global Longueur  
    7-29/32 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679073749

Aperçu

Description du fabricant
J1213MBASD WR PEIGNE 13MM 12 PT NOIR