Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne4.14 po
- Largeur intérieure5/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.16 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.31 po
- Diamètre du rouleau0.63 po
- Résistance à la traction43500 lb
- Pas transversal1.283 po
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Numéro de catalogue du fabricantXT-134403BA
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre3
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieÉpais
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON716647542109
Aperçu
- Prix au pied