Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurCrème
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Type de tuyauTuyau d’aspiration liquide en PVC robuste
- Numéro CUP du fabricant822353018729
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau marin Tuyau d’aspiration en PVC série MH MH
- Applications typiquesConduites de drainage, décharge de cale marine, plomberie marine, plomberie pour véhicules récréatifs (VR)
- CUP_NON822353018729
- Pression de service45 psi
Aperçu
- Tube résistant aux odeurs – Des additifs spéciaux aident à éliminer l’accumulation d’odeurs indésirables. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Installation facile - Idéal pour travailler dans des espaces confinés. Permet aux installateurs de faire des virages serrés et en douceur. Nécessite moins de raccords que les tuyaux rigides. Sans phtalate