Motion
8220TNBF18
Roulement radial à billes spécial Nice® - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 1.2813 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02998988
N° MFR8220TNBF18
Prix59.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes spécial Nice® - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 1.2813 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02998988
N° MFR8220TNBF18
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
Prix59.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2813 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Plat
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    8220TNBF18 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux spéciaux - Alésage de 0.375 po, diamètre extérieur de 1.281 po, largeur de 0.375 po
  • Application
    Sections de chariot mobiles pour scies à viande
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    8220TN BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes radial spécial 8220TNBF18 présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.2813 po et une largeur de 0.3750 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8220TNBF18
  • Numéro CUP du fabricant
    637400297589
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Acier
  • CUP_NON
    637400297589

Aperçu

Description du fabricant
8220TN BRG