Motion
1-1/2X100BLK MINE SPRY1000 YLW

GATES RUBBER CO
1-1/2X100BLK MINE SPRY1000 YLW

Tuyau industriel Mine Master 1000 Spray - 1-1/2 po de diamètre intérieur, 68.9 pression de service, type de tuyau pour mine, EPDM - matériau de tube de type P, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02999687
N° MFR1-1/2X100BLK MINE SPRY1000 YLW
Prix45.20 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100BLK MINE SPRY1000 YLW

Tuyau industriel Mine Master 1000 Spray - 1-1/2 po de diamètre intérieur, 68.9 pression de service, type de tuyau pour mine, EPDM - matériau de tube de type P, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02999687
N° MFR1-1/2X100BLK MINE SPRY1000 YLW
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
Prix45.20 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.98 lb par pi
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    18.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.92 po
  • Poids
    0.98 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Service d’eau à haute pression dans les applications minières souterraines et service de lavage à l’eau chaude. Le couvercle épais répond aux exigences d’auto-extinction de la MSHA et est conçu pour les environnements miniers difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile modifié (type C2)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau d’exploitation minière
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Aspiration
    15 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    072053815108
  • Pression de service
    68.9

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 MINE MASTER SPRAY 1000 EN VRAC