Motion
ANC-12T
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI02999964
N° MFRANC-12T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI02999964
N° MFRANC-12T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1870 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.7500 po
  • Mauvais alignement Angle  
    8 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5930 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.4375 po
  • Poids
    0.2100 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Capacité de charge statique radiale
    46400 lb
  • Série
    NAN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029016356

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE DE SPÉCIFICATION DE ANC-12T MIL