Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.98 po
- Largeur totale1.57 po
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Options de bolGarde
- Type de lubrificateurMiniatures
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Débit maximum52 scfm
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Huile Capacité0.60 oz
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement32 à 125 °F
- SérieL08