Motion
5204TNC3
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, 0.8125 po de largeur, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03000102
N° MFR5204TNC3
Prix109.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, 0.8125 po de largeur, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03000102
N° MFR5204TNC3
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
Prix109.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    0.8125 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5204TNC3 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176072918
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176072918

Aperçu

Description du fabricant
5204TNC3 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good