Motion
SAR1-30

NTN
SAR1-30

Roulement sphérique lisse - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de bague intérieure de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03000752
N° MFRSAR1-30
Prix179.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SAR1-30

Roulement sphérique lisse - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de bague intérieure de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03000752
N° MFRSAR1-30
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
Prix179.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    22 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Plage de température de fonctionnement
    -58 à +212 °F
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51000 N
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
SAR1-30 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon