Motion
B-275 15MM PILOT MT ULTRA

NEXEN GROUP
B-275 15MM PILOT MT ULTRA

Embrayage à friction - Alésage de 15 mm, monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI03002251
N° MFRB-275 15MM PILOT MT ULTRA
Prix874.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
B-275 15MM PILOT MT ULTRA

Embrayage à friction - Alésage de 15 mm, monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI03002251
N° MFRB-275 15MM PILOT MT ULTRA
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
Prix874.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    2.80 kW
  • Inertie du variateur
    2.52 kg-cm2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.10 kW
  • Taille minimale du pignon
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Diamètre total
    73.4 mm
  • Longueur totale
    89.1 mm
  • Diamètre du pilote
    54 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayages légers refroidis à l’air pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. L’adaptateur indiqué sous les accessoires permet une utilisation comme frein. Revêtement spécial à très faible coefficient pour une sortie de couple réduite, un fonctionnement plus fluide à des régimes différentiels bas et une longue durée de vie.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    68 kWh
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    5.269 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    3.294 mm3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Bleu
  • Zone efficace face à l'embrayage
    26.90 cm2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient ultra-faible
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    7660 J
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.038
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Modèle
    B-275
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, M5 Vis @ 90° sur un cercle de 63 mm
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    2.87 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284269902

Aperçu

Description du fabricant
950709 B-275 15MM BŒUF, PILOT MT,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté