Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage45.20 hp
- Inertie du variateur428.77 lb-po2
- Dissipation thermique continue maximale2.25 hp
- Taille minimale du pignon40/45T, 50/37T, 60/31T, 80/24T, 100/20T
- Diamètre total10.06 po
- Longueur totale8.50 po
- Diamètre du pilote4.8750 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids61.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesEmbrayages légers refroidis à l’air pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. Revêtement à très faible coefficence pour une sortie de couple réduite, un fonctionnement plus fluide à des régimes différentiels bas et une très longue durée de vie. Peut être configuré comme un frein d'embrayage avec disque et étrier répertoriés dans les accessoires.
- Durée de vie approximative de l'embrayage6290 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée5.248 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve1.246 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageBleu
- Zone efficace face à l'embrayage50.27 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient ultra-faible
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage230000 pi-lb
- Facteur de réponse de l'embrayage0.230
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionTension
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Rpm max.1800 tr/min
- Capacité de couple dynamique maximale952 po
- ModèleH-1000
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 3/8–16 boulons à 90° sur un cercle de 5.625 po
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre180.44 lb/po2
- CUP_NON662284266543
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation