Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.5625 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1638 DCTN W/MOBIL SHC460 GREASE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 1638 DCTN est un roulement à billes de précision de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant1638 DCTN
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique