Motion
251758400
Oil Seal - Solid, 30.805 in Shaft Dia., 31.775 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 23WS Design, FKM-Viton Lip Material
N° D’ARTICLE MI03004128
N° MFR251758400
Prix2,551.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 30.805 in Shaft Dia., 31.775 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 23WS Design, FKM-Viton Lip Material
N° D’ARTICLE MI03004128
N° MFR251758400
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
Prix2,551.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    31.775 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    30.805 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 23WS
  • Matériau pour les lèvres
    FKM-Viton
  • Type de lèvres
    Externe, lèvres simples
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25175-8400
  • Numéro CUP du fabricant
    717744069476
  • Type de joint
    Joint fendu
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
23X8400 JOINT DE ROUE FLUORO DI 30.805"
  • Joint fendu pour service général
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles