Motion
E4SA5F5S9

VERSA-MATIC
E4SA5F5S9

Pompe boulonnée métallique - Section produit en acier inoxydable, centre en aluminium, bride ANSI/DIN 1-1/2 po, débit maximum 75.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI03004598
N° MFRE4SA5F5S9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VERSA-MATIC
E4SA5F5S9

Pompe boulonnée métallique - Section produit en acier inoxydable, centre en aluminium, bride ANSI/DIN 1-1/2 po, débit maximum 75.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI03004598
N° MFRE4SA5F5S9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    476.V043.000
  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Mot-clé de description
    Bride 1-1/2 po ANSI/DIN
  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Série diaphragme
    Fusion (plaque intégrée en une pièce)
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride ANSI/DIN
  • Pression maximale
    105 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/16 po Dia.
  • Débit maximum
    75 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Port d'entrée standard
    Bride ANSI/DIN (horizontale/extrémité)
  • Port de sortie standard
    ANSI/DIN (horizontal/fin)
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 12.00 pi, humide - 29.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    TROUSSE E4S F
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
E4SA5B5S9
  • Construction durable
  • Vaste gamme de tailles et d’applications
  • Diverse offre de matériaux pour vos applications
  • Submersible et portable
  • Non congelant, non étalé
  • Fiabilité marche/arrêt