Motion
20C5C X25FT

GATES RUBBER CO
20C5C X25FT

Tuyau hydraulique C5C - DI 1-1/8 po, D.E. 1.50 po, Pression de service 625 psi/ 43.1 bar, Pression d'éclatement 2500 psi/ 172.4 bar, Couvercle en polyester, Tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI03004731
N° MFR20C5C X25FT
Prix841.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20C5C X25FT

Tuyau hydraulique C5C - DI 1-1/8 po, D.E. 1.50 po, Pression de service 625 psi/ 43.1 bar, Pression d'éclatement 2500 psi/ 172.4 bar, Couvercle en polyester, Tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI03004731
N° MFR20C5C X25FT
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
Prix841.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Rayon de courbure minimum
    9 po / 228.6 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.50 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    2500 psi / 172.4 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en polyester
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R5
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en tissu et en acier tressé
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36581772
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053311020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • Résistance physique
    Chaleur, moisissure, huile
  • Utilisation recommandée
    Les tuyaux hydrauliques C5C sont recommandés pour les conduites d’huile hydrauliques à base de pétrole à pression moyenne dans les applications impulsives, l’huile de graissage, l’air et l’eau dans les applications telles que les freins pneumatiques, la servodirection (ATTENTION : destinée à une utilisation sur véhicule commercial intensif uniquement), les alimentations en huile du turbocompresseur, les cylindres de cabine basculante, le liquide de refroidissement de la boîte de vitesses et les conduites de filtration. Non recommandé pour l’essence ou le diesel.
  • Type de renforcement
    2 tresses, textile, fil
  • Normes respectées
    FMVSS, SAE 100R5
  • Marque de commerce
    C5C Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Parc de véhicules, hydraulique
  • CUP_NON
    072053311020
  • Pression de service
    625 psi / 43.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE 20C5CX25 PI 3658-1772