Motion
NAST10ZZR
Rouleau de fourche 30 mm de diamètre, alésage de 10 mm, largeur de rouleau de 15.80 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI03005286
N° MFRNAST10ZZR
Prix95.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 30 mm de diamètre, alésage de 10 mm, largeur de rouleau de 15.80 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI03005286
N° MFRNAST10ZZR
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
Votre prix95.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    30 mm
  • Rouleau Largeur  
    15.80 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Capacité de charge dynamique
    9 790 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557044571
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    9680 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU AIGUILLE NAST 10 ZZR
  • Rouleau suiveur, métrique, type séparable, cage, acier chromé à haute teneur en carbone, trou d’huile, blindé, sécable

Vous pourriez également aimer