Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Longueur totale de l’accouplement1.7100 po
- Code de taille de raccordL050
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.08 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6200 po
- Diamètre extérieur1.0800 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFer
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.18000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Capacité de couple50 po
- CUP_NON685144462145