Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Longueur totale1.0000 po
- Poids0.0235 lb
Détails
- Matériau de la bagueVéspel
- Type de douilleManche unie
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-400 à 550 intermittent à 900 oF
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- CUP_NON717905088902