Motion
CJ19A PM 14MM 5X2.3MMKW

LOVEJOY INC
CJ19A PM 14MM 5X2.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514472533 - Taille du raccord : CJ19/24, mâchoire courbée, alésage de 14 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03005492
N° MFRCJ19A PM 14MM 5X2.3MMKW
Prix33.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ19A PM 14MM 5X2.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514472533 - Taille du raccord : CJ19/24, mâchoire courbée, alésage de 14 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03005492
N° MFRCJ19A PM 14MM 5X2.3MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ19/24
  • Diamètre extérieur
    1.5700 po
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, métal en poudre
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    370 po
  • CUP_NON
    685144725332

Aperçu

Description du fabricant
CJ19A-HUB-PM-14MM-5X2.3MMKW