Motion
1/2X500 USINE 250 VERT

GATES RUBBER CO
1/2X500 PLANT 250 GREEN

Tuyau industriel Plant Master . 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type de tuyau d’air et d’eau, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI03005952
N° MFR1/2X500 PLANT 250 GREEN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/2X500 PLANT 250 GREEN

Tuyau industriel Plant Master . 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type de tuyau d’air et d’eau, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI03005952
N° MFR1/2X500 PLANT 250 GREEN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.21 lb par pi
  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.81 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Vert
  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau d’air et d’eau
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Normes respectées
    ARPM Classe C
  • Aspiration
    25 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    072053644883
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
1/2 MAÎTRE D’USINE 250 VERT
  • Applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations sur site
  • Résistance exceptionnelle à la chaleur et à l’ozone
  • Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides
  • Le prix est par pied