Motion
6018TCG12P4
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm diamètre intérieur, 140 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur
N° D’ARTICLE MI03006428
N° MFR6018TCG12P4
Price$2,568.89/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm diamètre intérieur, 140 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur
N° D’ARTICLE MI03006428
N° MFR6018TCG12P4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2,568.89/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    90 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Overall Width  
    24 mm

Details

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6018TCG12P4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 90mm alésages avec une conception ouverte, un diamètre extérieur de 140mm et une largeur de 24mm pour des applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6018TCG12P4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176624551
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • CUP_NON
    029176624551

Aperçu

Description du fabricant
6018TCG12P4 XTRA PREC BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs