Spécifications
Dimensions
- Taille Agma107
- Dimensions du boîtier10.50 x 6.25 x 13.5 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant107TL
- Couple de sortie maximal102.76 po-lb
- Rapport nominal20:1
- Poids65 lb
Details
- Ratio réel20:1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant107TL20
- Type d’alésage de sortieTransporteur à vis
- RéductionDouble
- Série107TL
- Normes respectéesAGMA
Aperçu
Description du fabricant
107TL20 RÉDUCTEUR, VIS, CONVOYEUR
- Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
- Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine