Motion
MIU-875 PF

NEXEN GROUP
MIU-875 PF

Unité d’entrée – À utiliser avec la série FM-875, arbre droit, 0.875 po d’arbre de sortie, 1800 tr/min, capacité de charge suspendue de 244 lb, inertie de l’arbre de 0.12 lb-po2, finition de peinture acrylique noire, taille de cadre de 143TC et 145TC
N° D’ARTICLE MI03007218
N° MFRMIU-875 PF
Prix330.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
MIU-875 PF

Unité d’entrée – À utiliser avec la série FM-875, arbre droit, 0.875 po d’arbre de sortie, 1800 tr/min, capacité de charge suspendue de 244 lb, inertie de l’arbre de 0.12 lb-po2, finition de peinture acrylique noire, taille de cadre de 143TC et 145TC
N° D’ARTICLE MI03007218
N° MFRMIU-875 PF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix330.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC et 145TC
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.875 po

Détails

  • Style d’alésage
    Arbre droit
  • Finition
    Peinture acrylique noire
  • À utiliser avec la série
    Série FM-875
  • Trousses
    930000 (trousse de réparation pour face en C NEMA)
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    244 lb
  • Catégorie de pièces
    Autres accessoires
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    0.12 lb/po2
  • CUP_NON
    662284261425

Aperçu

Description du fabricant
928401 MIU-875,PF

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon