Motion
FMCBES-625 .625 HCO PF

NEXEN GROUP
FMCBES-625 .625 HCO PF

Embrayage/frein - fermé, embrayage/frein Nema à face C, FMCBES
N° D’ARTICLE MI03007219
N° MFRFMCBES-625 .625 HCO PF
Prix2,488.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
FMCBES-625 .625 HCO PF

Embrayage/frein - fermé, embrayage/frein Nema à face C, FMCBES
N° D’ARTICLE MI03007219
N° MFRFMCBES-625 .625 HCO PF
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
Prix2,488.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    7.00 hp
  • Inertie du variateur
    6.20 lbin2
  • Taille du cadre
    56C
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.625 po
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Air/ressort
  • Durée de vie approximative des freins
    197 hphr
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    197 hphr
  • Type d’alésage
    Droit
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    7.00 hp
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    2.495 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.755 po3
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Violet
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient élevé
  • Type de combinaison
    Embrayage à face en C Nema - Frein
  • Diss. thermique continu combiné
    0.14 hp hp
  • Finition
    Peinture acrylique noire
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284261395
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    142 po
  • Couple d'embrayage statique maximal
    232 po-lb
  • Pression d’engagement minimale
    34 psi
  • Pression de relâchement minimum
    22 psi
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Capacité de charge suspendue
    92 lb
  • Type de produit
    Ensembles de frein pneumatique et d’embrayage
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Restrictions
    Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques
  • Série
    FMCBES
  • Inertie de l’arbre
    7.10 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284261395

Aperçu

Description du fabricant
801818 FMCBES-625 0.625,HCO,PF
  • Fermé, à enclenchement pneumatique, frein d'embrayage avec arbre d'entrée et pieds en option

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon