Motion
845401
Frein à tambour série supérieure à charnière 8K - faible coefficient, couple statique maximal 1410 po-lb
N° D’ARTICLE MI03007276
N° MFR845401
Prix2,233.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein à tambour série supérieure à charnière 8K - faible coefficient, couple statique maximal 1410 po-lb
N° D’ARTICLE MI03007276
N° MFR845401
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
Prix2,233.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Type d’accessoire
    845300 (8K-Brake Alésage de fût vide)
  • Durée de vie approximative des freins
    2416 hp/h
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    12.566 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    6.283 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Zone efficace face au frein
    3.02 po2
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    278000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    3.00 hp
  • Série de freins
    Haut à charnière 8K
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    845272
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    1.50 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Couple de freinage statique maximal
    1410 po
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Contrôle recommandé
    940011 (N.O. 3-Way), 940012 (N.F. 3-Way), 940017 (N.F. 3-Way 0-100 psi), 940021 (3 voies 5-100 psi)
  • Inertie de l’arbre
    103.70 lb/po2
  • CUP_NON
    662284260503

Aperçu

Description du fabricant
845401 8K FREIN, CHARNIÈRE SUPÉRIEURE, LCO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon