Motion
BTBA-12 50MM VISAGE D’ICD

NEXEN GROUP
BTBA-12 50MM STD FACING

BTBA-12 Frein de commande de tension - Conception fermée, embrayé par l’air, sans dégagement, type à alésage droit, alésage 50 mm
N° D’ARTICLE MI03007337
N° MFRBTBA-12 50MM STD FACING
Prix9,393.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
BTBA-12 50MM STD FACING

BTBA-12 Frein de commande de tension - Conception fermée, embrayé par l’air, sans dégagement, type à alésage droit, alésage 50 mm
N° D’ARTICLE MI03007337
N° MFRBTBA-12 50MM STD FACING
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
Prix9,393.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    50 mm
  • Diamètre du disque
    12 po
  • Couple Dyn par paire Opp Cal 80 psi
    1300 po
  • Couple Dyn par étrier d’opération Pr 3 lb/po2
    49 po
  • Diamètre total
    12.89 po
  • Longueur totale
    8.68 po
  • Taille du port
    Tubulure en plastique 1/8 NPT ou 5/32

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Frein de commande de tension refroidi par ventilateur BTBA pour service moyen, avec une capacité thermique allant jusqu’à 10 ch. La série BTBA offre des performances de durée de vie thermique et frontale plus élevées, avec des inerties plus faibles.
  • Durée de vie approximative des freins
    656 hp/h par deux étriers
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Série de freins
    BTBA-12
  • Accessoires de commande
    854000 (Single Stage Control Panel), 835120 (3 Stage Control Panel), 835134 (4 Stage Control Panel)
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Direction de la rotation
    Bidirectionnel
  • Engagement
    Air
  • Engagement/libération
    Air/Aucun
  • Trousse de revêtement
    927539
  • Tension du ventilateur
    120 V c.a.
  • Finition
    Aluminium usiné/nu
  • Fonction
    Tension
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    10.06 hp
  • Couple dynamique maximal avec tous les étriers
    5200 po
  • Pression maximale
    85 psi
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1 psi
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Libérer
    Aucun
  • Inertie de l’arbre
    800.00 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284258401

Aperçu

Description du fabricant
FREIN 927507 BTBA-12, TENSION, 50M
  • Les freins de tension BTBA offrent une performance thermique élevée en intégrant un ventilateur de refroidissement et une protection dans un ensemble compact
  • Jusqu’à quatre plages de couple uniques pour répondre à un large éventail de besoins de contrôle de tension

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté