Spécifications
Détails
- Type de produitInterrupteurs de sécurité et sectionneurs
Aperçu
- La clé de déverrouillage auxiliaire assure un entretien facile et déverrouille la porte en cas de panne de courant
- Corps en aluminium moulé sous pression incorporant un boîtier de commutation avec degré de protection conforme aux normes IP67, UL et CSA TYPE6P, 13
- Équipé d’une sortie de conduit horizontale et verticale
- Des modèles intégrant des indicateurs faciles à voir pour la surveillance et ceux utilisant une clé de fonctionnement réglable pour une porte pivotante sont disponibles
- La direction de montage de la tête peut être modifiée pour permettre l’insertion de la clé de commande dans quatre directions
- Fabricant : Omron