Motion
48-62-4010

MILWAUKEE TOOL
48-62-4010

3 po x 20-1/2 po Burin
N° D’ARTICLE MI03008357
N° MFR48-62-4010
Prix48.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-4010

3 po x 20-1/2 po Burin
N° D’ARTICLE MI03008357
N° MFR48-62-4010
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
Prix48.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    20.5 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/8 po
  • Poids
    6.48 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Burin
  • Numéro CUP du fabricant
    045242153800
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • CUP_NON
    045242153800

Aperçu

Description du fabricant
48-62-4010 CISEAUX 3 PO
  • Burin
  • Tige hexagonale à collet de 1-1/8 po avec encoche
  • Largeur de 3 po x longueur totale de 20-1/2 po
  • Fabriqué en acier forgé de haute qualité