Motion
WSTU-GT-107

DODGE
WSTU-GT-107

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, 1-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03009537
N° MFRWSTU-GT-107
Prix332.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-GT-107

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, 1-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03009537
N° MFRWSTU-GT-107

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix332.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.62 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po
  • Taille de la monture Take Up
    WS-308
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    136139
  • Numéro CUP du fabricant
    782475988310
  • Vitesse maximale
    6300 tr/min
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782475988310

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-GT-107 136139