Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/4 po
- Taille de la mèche7/8 po
- Profondeur de perçage6 po
- Longueur de cannelure5 po
- Longueur totale6 po
- Taille de la tige0.25 po
- Poids0.11 lb
Détails
- Détails supplémentairesPour percer rapidement de petits trous dans le bois, comptez sur le foret plat de qualité supérieure de 7/8 po de Milwaukee. Fabriquée en acier à haute teneur en carbone traité thermiquement, la mèche de forage plate permet de nettoyer les trous à n’importe quel angle dans le bois, le plastique, le contreplaqué et le Formica. La pointe de perçage et les bords tranchants peuvent être réaffûtés souvent pour un perçage de trou économique. La mèche offre une profondeur de perçage de 6 po, mais peut être utilisée avec une rallonge de 12 po, 48-28-3350, pour un perçage prolongé en profondeur. Un par colis.
- Embout de lame réglableNon
- Type de point centralPoint de raccord
- Coupe-câble courbéNon
- Capacité d’extensionCompatible avec les extensions
- FinitionSans revêtement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- ComprendUn par colis
- Numéro CUP du fabricant045242121052
- MatérielAcier à haute teneur en carbone
- Nombre de dépenses2
- Changement rapideOui
- Série48-27
- Type de tigeHexagonales à changement rapide
- CUP_NON045242121052
- Trou de pêche en fil métalliqueTrou de fil
Aperçu
- Diamètre de mèche de 7/8 po
- Diamètre de tige de 1/4 po
- 6-1/8 in. overall length
- Pointe de perçage, les bords tranchants peuvent être réaffûtés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee