Spécifications
Dimensions
- Couple300 po
- Poids4.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- ActionnementÉlectrique
- Plage de température ambiante-40 à 150 oF
- Type de boîtierBoîtier intempérisé/résistant à la corrosion NEMA 4 / NEMA 4X
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant649848025679
- Type de montageISO F05
- Type de pièceActionneur électrique
- Phase1
- CUP_NON649848025679
- Tension12-24 V c.a./c.c.
Aperçu
- Commande quart de tour avec indication à distance de fin de course
- Fil en parallèle (circuits indépendants non nécessaires)
- Réglage rapide – Cames à accès facile
- Arbre de sortie en acier inoxydable de type 316
- Boîtier et couvercle intempérisé et résistant à la corrosion NEMA 4 et 4X Boîtier en aluminium moulé durable Revêtement en polyuréthane époxy résistant à la corrosion et fixations en acier inoxydable
- Engrenage à pignon traité thermiquement pour service intensif - Lubrifié pour la vie
- Indication de position locale
- Moteurs de réserve de longue durée, 50 % de droits de douane - Protection contre les surcharges thermiques
- ISO 5211 Dimensions de l’arbre et de montage (configurations F03 – F05 )
- Peut être monté dans n’importe quelle position ou orientation