Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure2 po
- Taille du tableau de bord-4
- Hauteur0.25 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Longueur du tuyau500.00 pi
- Poids du tuyau100.00 lb
- Diamètre intérieur0.25 po
- Longueur500.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.25 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.56 po
- Diamètre extérieur0.56 po
- Longueur totale500.00 pi
- Poids global100.00 lb
- Épaisseur du mur0.16 po
- Poids100.00 lb
- Largeur0.25 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationService de flexion à basse température et de système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un service industriel général.
- DemandesService de flexion à basse température et de système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un service industriel général.
- Pression d’éclatement24025 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTTC, 1SA
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH120
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurNitrile basse température
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Numéro de catalogue du fabricantGH120-4R500
- Numéro CUP du fabricant678146214126
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression maximale6000 psi
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale6000 psi
- Température de fonctionnement min.-70 °F
- Température minimale-70 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement212 à -70 °F
- Pression nominale6000 psi
- Normes respectéesEN857 2SC|EN45545|Approuvé par la MSHA
- Matériau du tubeNitrile basse température
- Matériaux du tubeNitrile basse température
- Applications typiquesEntretien du système hydraulique et de flexion à basse température avec du pétrole et des fluides à base d’eau. Pour une utilisation dans des environnements frigorifiques sur l’équipement de construction et d’autres applications mobiles.
- CUP_NON678146214126
- Pression de service6000 psi
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-70 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau