Motion
GH781-12R250
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH781 - DI 3/4 po, DI 1.13 po, pression de service 3485 psi, pression d'éclatement 13960 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI03010695
N° MFRGH781-12R250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH781 - DI 3/4 po, DI 1.13 po, pression de service 3485 psi, pression d'éclatement 13960 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI03010695
N° MFRGH781-12R250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    4.72 po
  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Hauteur
    0.75 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Longueur du tuyau
    250.00 pi
  • Poids du tuyau
    132.50 lb
  • Diamètre intérieur
    0.75 po
  • Longueur
    250.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.13 po
  • Diamètre extérieur
    1.13 po
  • Longueur totale
    250.00 pi
  • Poids global
    132.50 lb
  • Épaisseur du mur
    0.37 po
  • Poids
    132.50 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Systèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Pression d’éclatement
    13960 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Mélange PVC/nitrile
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH781
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Style de ligne de superposition
    Ruban de transfert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH781-12R250
  • Numéro CUP du fabricant
    678146067265
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    258.8 °F
  • Pression maximale
    3485 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3485 psi
  • Température maximale
    258.8 °F
  • Pression de service maximale
    3485 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -50.8 °F
  • Température minimale
    -50.8 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    258.8 à -50.8 °F
  • Pression nominale
    3485 psi
  • Normes respectées
    EN857 2SC|ISO 11237-1 Type 2SC|EN45545|Certifié ABC|BV|Approuvé MSHA|MED|USCG|LR|BWB|DNV
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Matériaux du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau et service industriel général
  • CUP_NON
    678146067265
  • Pression de service
    3485 psi
  • Température de fonctionnement max.
    258.8 °F
  • Température de travail min.
    -50.8 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU GH781-12R250
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau