Motion
1227MM
Clé de service - 27 mm, clé à extrémité simple, 30 °, décalée, 174.6 mm OAL, fini chrome
N° D’ARTICLE MI03010870
N° MFR1227MM
Prix56.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé de service - 27 mm, clé à extrémité simple, 30 °, décalée, 174.6 mm OAL, fini chrome
N° D’ARTICLE MI03010870
N° MFR1227MM

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix56.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    174.6 mm
  • Taille de la clé
    27 mm

Détails

  • Angle de décalage
    30 °
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Catalogue du fabricant
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
1227MM WR;SERV;ANG;CH;27MM
  • Manche court à motif mince
  • Pour écrous de presse-étoupe, contre-écrous et raccords
  • Également appelé clé de pompe
  • Fini chrome satiné
  • Fabriqué aux États-Unis