Motion
GE200-DO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GE200-DO-2RS

Palier lisse sphérique - Alésage de 200 mm, D.E. de 290 mm, Largeur de la bague intérieure de 130 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI03011934
N° MFRGE200-DO-2RS
Prix8,249.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GE200-DO-2RS

Palier lisse sphérique - Alésage de 200 mm, D.E. de 290 mm, Largeur de la bague intérieure de 130 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI03011934
N° MFRGE200-DO-2RS
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
Prix8,249.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    130 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    7 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Poids
    74.71 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2120000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    10600000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-1
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    4012802534238

Aperçu

Description du fabricant
GE200-DO-2RS-A