Motion
3016
Oil Seal - Solid, 5.875 in Shaft Dia., 8.007 in OD, 0.750 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI03012875
N° MFR3016
Prix407.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 5.875 in Shaft Dia., 8.007 in OD, 0.750 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI03012875
N° MFR3016
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
Prix407.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.007 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.875 po
  • Poids
    1.53 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893464190
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
3016 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.