Motion
8262H002AC480/60,440/50D

ASCO
8262H002AC480/60,440/50D

Électrovanne - femelle, 440 V c.a., 480 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI03012892
N° MFR8262H002AC480/60,440/50D
Prix84.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8262H002AC480/60,440/50D

Électrovanne - femelle, 440 V c.a., 480 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI03012892
N° MFR8262H002AC480/60,440/50D
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
Prix84.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    1/8 po
  • Hauteur totale
    1.19 po
  • Longueur totale
    2.85 po
  • Largeur totale
    1.69 po
  • Port 1 taille/type
    1/8 ANPT
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, gaz inerte, huile légère, eau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.35 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +120 psi, +180 psi, +185 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +120 psi, 0 à +180 psi, 0 à +185 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    6.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    440 V c.a., 480 V c.a.
  • Normes respectées
    CE, CSA, FM, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
8262H002AC480/60,440/50D

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté