Motion
DF0676LLHCS#01

NTN
DF0676LLHCS#01

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03012953
N° MFRDF0676LLHCS#01
Prix73.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DF0676LLHCS#01

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03012953
N° MFRDF0676LLHCS#01
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
Prix73.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2TS2-DF0676LLHCS#01
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde DF0676LLHCS#01 présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur de 20 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DF0676LLHCS#01
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Série
    TS2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359469431

Aperçu

Description du fabricant
2TS2-DF0676LLHCS#01