Motion
5203JR25A BU 1.938

FALK
5203JR25A BU 1.938

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 25:1 Rapport, 1.3750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03012994
N° MFR5203JR25A BU 1.938
Prix5,823.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5203JR25A BU 1.938

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 25:1 Rapport, 1.3750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03012994
N° MFR5203JR25A BU 1.938
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
Prix5,823.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5203
  • Taille du boîtier
    5203
  • Distance centrale
    4.0700 po, 103.40 mm
  • Dimensions du boîtier
    11.64 x 6.4 x 14.89 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    14.89 po
  • Longueur du boîtier
    11.64 po
  • Largeur du boîtier
    6.4 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po, 34.89 mm
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5203
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    1-15/16 po;49.21 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.21 mm
  • Longueur de l’arbre
    5.6250 po;142.90 mm
  • Poids
    150.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de couple; joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5203JR25A BU 1.938
  • Vitesse maximale
    1886 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5203JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934259722

Aperçu

Description du fabricant
5203JR25A MONTAGE SUR ARBRE BU=1.938

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté