Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Angle de désalignement1-1/2 °
- Poids1 lb
Détails
- ApplicationIndustriel général
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440
- Style de roulementBloc de bride
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le type de roulementVerrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
- Insérer le matérielAcier inoxydable 440
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantNo 2 Lithium
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798257303
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointJoint de contact
- SérieFB260CTW
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en silicone avec flasques en acier inoxydable - Boîtier en PBT thermoplastique renforcé de verre