Motion
794917 5203JSC09, 1.500 DRVSFT, HSG JOINT

FALK
794917 5203JSC09, 1.500 DRVSFT, SEAL HSG

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 9:1 Rapport, 1.3750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013010
N° MFR794917 5203JSC09, 1.500 DRVSFT, SEAL HSG
Prix7,769.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
794917 5203JSC09, 1.500 DRVSFT, SEAL HSG

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 9:1 Rapport, 1.3750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013010
N° MFR794917 5203JSC09, 1.500 DRVSFT, SEAL HSG
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
Prix7,769.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5203
  • Dimensions du boîtier
    11.64 x 6.4 x 14.89 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    14.89 po
  • Longueur du boîtier
    11.64 po
  • Largeur du boîtier
    6.4 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5203
  • Débit maximal tr/min
    190 tr/min
  • Rapport nominal
    9:1
  • Poids
    175.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    9:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5203JSC09A DS 1.500
  • Type d’alésage de sortie
    Adaptateur CEMA
  • Réduction
    Double
  • Série
    5203JSC
  • CUP_NON
    782934259791

Aperçu

Description du fabricant
5203JSC09A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=1.500

You May Also Like