Motion
5307JR05A MONTAGE SUR ARBRE AVEC VENTILATEUR BU=2.500

FALK
5307JR05A SHAFT MOUNT W/FAN BU=2.500

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 5:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013252
N° MFR5307JR05A SHAFT MOUNT W/FAN BU=2.500
Prix18,668.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5307JR05A SHAFT MOUNT W/FAN BU=2.500

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 5:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013252
N° MFR5307JR05A SHAFT MOUNT W/FAN BU=2.500
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
Prix18,668.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5307
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.1 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.1 po
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5307
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Rapport nominal
    5:1
  • Poids
    430.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5307JR05A W/VENTILATEUR BU 2.500
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    5307JR
  • CUP_NON
    782934262272

Aperçu

Description du fabricant
5307JR05A MONTAGE SUR ARBRE AVEC VENTILATEUR BU=2.500

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté