Motion
5307JR09A MONTAGE SUR ARBRE BU=2.000

FALK
5307JR09A SHAFT MOUNT BU=2.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 9:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013258
N° MFR5307JR09A SHAFT MOUNT BU=2.000
Prix17,925.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5307JR09A SHAFT MOUNT BU=2.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 9:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013258
N° MFR5307JR09A SHAFT MOUNT BU=2.000
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
Prix17,925.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5307
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.1 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.1 po
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5307
  • Débit maximal tr/min
    190 tr/min
  • Rapport nominal
    9:1
  • Poids
    400.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    9:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5307JR09A BU 2.000
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Double
  • Série
    5307JR
  • CUP_NON
    782934261817

Aperçu

Description du fabricant
5307JR09A MONTAGE SUR ARBRE BU=2.000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon