Motion
5307JSC05A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS =3.000

FALK
5307JSC05A SCREW CONV DRIVE DS =3.000

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 5:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI03013319
N° MFR5307JSC05A SCREW CONV DRIVE DS =3.000
Prix17,388.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5307JSC05A SCREW CONV DRIVE DS =3.000

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 5:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI03013319
N° MFR5307JSC05A SCREW CONV DRIVE DS =3.000
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
Prix17,388.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5307
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.1 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.1 po
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5307
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Rapport nominal
    5:1
  • Poids
    430.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5307JSC05A DS 3.000
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    5307JSC
  • CUP_NON
    782934262128

Aperçu

Description du fabricant
5307JSC05A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=3.000

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon