Motion
795159 5307JSC14, 2.437 DRVSHFT, JOINT HSG

FALK
795159 5307JSC14, 2.437 DRVSHFT,SEAL HSG

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 14:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI03013330
N° MFR795159 5307JSC14, 2.437 DRVSHFT,SEAL HSG
Prix18,969.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
795159 5307JSC14, 2.437 DRVSHFT,SEAL HSG

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 14:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI03013330
N° MFR795159 5307JSC14, 2.437 DRVSHFT,SEAL HSG
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
Prix18,969.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5307
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.1 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.1 po
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5307
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Rapport nominal
    14:1
  • Poids
    430.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5307JSC14A DS 2.437
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Réduction
    Double
  • Série
    5307JSC
  • CUP_NON
    782934262173

Aperçu

Description du fabricant
5307JSC14A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=2.437

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon