Motion
5315J05A CONDUITE DE BASE

FALK
5315J05A BASIC DRIVE

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 5:1 rapport, 2.2500 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI03013342
N° MFR5315J05A BASIC DRIVE
Prix16,677.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5315J05A BASIC DRIVE

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 5:1 rapport, 2.2500 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI03013342
N° MFR5315J05A BASIC DRIVE
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
Prix16,677.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5315
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.97 po
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5315
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Rapport nominal
    5:1
  • Poids
    450.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5315J05A Entraînement de base
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    5315J
  • CUP_NON
    782934259203

Aperçu

Description du fabricant
5315J05A CONDUITE DE BASE
  • Roulements standard et joints Viton® : les temps d’arrêt de remplacement sont réduits au minimum avec les roulements et joints disponibles localement
  • Joints Viton purgés à la graisse pour service intensif : gèrent les températures élevées, préviennent les fuites et les défaillances ultimes de l’entraînement; la barrière de graissage emprisonne les contaminants abrasifs avant qu’ils ne puissent sillonner l’arbre ou pénétrer dans l’entraînement par engrenages
  • Engrenage longue durée : la conception hélicoïdale Quadrives présente des dents à surface finie à haute dureté avec une face plus large pour une capacité de charge maximale
  • Des coussinets et d’autres accessoires sont disponibles
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon