Motion
5407JF25A Montage à bride avec VENTILATEUR

FALK
5407JF25A Flange Mount W/FAN

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 25:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013435
N° MFR5407JF25A Flange Mount W/FAN
Prix38,078.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5407JF25A Flange Mount W/FAN

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 25:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013435
N° MFR5407JF25A Flange Mount W/FAN
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
Prix38,078.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5407
  • Taille du boîtier
    5407
  • Distance centrale
    8.0300 po, 204 mm
  • Dimensions du boîtier
    17.76 x 8.3 x 23.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    23.38 po
  • Longueur du boîtier
    17.76 po
  • Largeur du boîtier
    8.3 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5407
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Longueur de l’arbre
    4.7500 po;120.70 mm
  • Poids
    675.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Joints en Viton;Boîtier à air forcé - Ventilateur entraîné par un arbre à grande vitesse
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Comprend
    Bride
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5407JF25A Montage à bride avec VENTILATEUR
  • Vitesse maximale
    1753 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Bague conique TA (aide au couple)
  • Profondeur nette du produit
    8.3000 po;211 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5407JF
  • CUP_NON
    782934263262

Aperçu

Description du fabricant
5407JF25A MONTAGE À BRIDE AVEC VENTILATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon