Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5407
- Taille du boîtier5407
- Distance centrale8.0300 po, 204 mm
- Dimensions du boîtier17.76 x 8.3 x 23.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier23.38 po
- Longueur du boîtier17.76 po
- Largeur du boîtier8.3 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée2.5000 po, 63.50 mm
- Taille d’entrée2.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant5407
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Taille de sortie maximale3.0000 po;76.20 mm
- Rapport nominal25:1
- Ratio25:1
- Diamètre de l’arbre3.0000 po, 76.20 mm
- Longueur de l’arbre9.8750 po;251 mm
- Poids675.00 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Détails supplémentairesJoints Viton;Comprend un ventilateur de refroidissement;Comprend un adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA;Comprend une trousse d’arbre d’entraînement à vis standard CEMA de 3 po de diamètre
- Adaptateur de convoyeur compatibleAdaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierAcier
- ComprendTrousse d’adaptateur de convoyeur à vis et d’arbre d’entraînement
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5407JSC25A avec VENTILATEUR DS 3.000
- Vitesse maximale1753 tr/min
- Type d’alésage de sortieAdaptateur CEMA
- Compatibilité des produitsConvoyeur à vis standard CEMA
- RéductionDouble
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5407JSC
- Normes respectéesCEMA
- CUP_NON782934263194
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.